O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para aplicações médicas: Não
- Adequado para bronzeamento: Não
- Adequado para captura de insetos: Não
- Adequado para iluminação de emergência: FALSE
- Adequado para luminárias antideflagrantes: FALSE
- Adequado para o bem-estar pessoal: Não
- Adequado para purificação da água: Não
- Adequado para purificação do ar: Não
- Adequado para reprografia: Não
- Aplicação: Geral
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: Não aplicável
- Comprimento: 604
- Comprimento total: 604
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 26
- Cor: Nenhum
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Não aplicável
- Diâmetro: 28
- Diâmetro do anel: -
- Diâmetro do tubo: 28
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Faixa de ignição: FALSE
- Fluxo luminoso: -
- Forma da lâmpada: Haste
- Funcionamento sem starter: FALSE
- Ignição rápida: TRUE
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Lâmpada de espectro total: FALSE
- Lâmpada de luz negra: Sim
- Necessita de balastro externo: Não
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Para aplicação a baixas temperaturas: FALSE
- Parede dupla: FALSE
- Posição de funcionamento: Qualquer
- Potência da lâmpada: 18
- Proteção contra estilhaços: FALSE
- Refletor interno: FALSE
- Regulável: Não
- Starter integrado: Não
- Temperatura de cor: -
- Tensão da lâmpada: 59
- Teor de mercúrio: 5
- Tipo de lâmpada: Lâmpada fluorescente
- Tipo de radiação UV: UV-A
- Vida útil média: 13000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade