O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V
Ref. fabricante 20073000
Ref. Sonepar 315668
EAN 8711500200730
Especificações essenciais
- Casquilho: X528
- Classe de eficiência energética: A +
- Comprimento total: 482
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 2244
- Cor: Branco
- Cor da luz: 956
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 37
- Eficiência luminosa da lâmpada: 93
- Fluxo luminoso: 190000
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Quartzo
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: P4
- Potência da lâmpada: 2040
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 5600
- Tensão da lâmpada: 210
- Vida útil média: 13000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade