O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Adequado para potência da lâmpada (1 lâmpada): 90
- Adequado para potência da lâmpada (3 lâmpadas): -
- Adequado para potência da lâmpada (4 lâmpadas): -
- Altura: 40
- Apropriado para a potência da lâmpada: 90
- Classe de proteção: Nenhum
- Com alívio de tensão: FALSE
- Comprimento: 150
- Grau de proteção (IP): Outro
- Invólucro: Caixa de plástico
- Largura: 90
- Modelo: Eletrónico
- Modelo para múltiplas potências: FALSE
- Para lâmpada do tipo HI: TRUE
- Para lâmpada do tipo HM: FALSE
- Para lâmpada do tipo HS: FALSE
- Para lâmpada do tipo LS: FALSE
- Para lâmpada do tipo T-R: FALSE
- Para lâmpada do tipo T-U: FALSE
- Para lâmpada do tipo T16: FALSE
- Para lâmpada do tipo T16-R: FALSE
- Para lâmpada do tipo T26: FALSE
- Para lâmpada do tipo T38: FALSE
- Para lâmpada do tipo T7: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-D: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-DD: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-DEL: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-L: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-S: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-T: FALSE
- Para lâmpada do tipo TC-TEL: FALSE
- Para tipo de lâmpada TC-F: FALSE
- Para tipo de lâmpada TC-QEL: FALSE
- Para tipo de lâmpada TC-SEL: FALSE
- Regulação 0-10 V: FALSE
- Regulação 1-10 V: FALSE
- Regulação com botão de pressão: FALSE
- Regulação DALI: FALSE
- Regulação DMX: FALSE
- Regulação DSI: FALSE
- Regulação GPRS: FALSE
- Regulação LineSwitch: FALSE
- Regulação por corte de fase ascendente: FALSE
- Regulação por corte de fase descendente: FALSE
- Regulação por modulação de tensão da rede: FALSE
- Regulação por potenciómetro (integrado): FALSE
- Regulação por redução da onda sinusoidal: FALSE
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: FALSE
- Regulação programável: FALSE
- Regulação RF: FALSE
- Regulação Touch and Dim: FALSE
- Regulação Zigbee: FALSE
- Sem função de regulação: TRUE
- Tensão nominal: 208
- Tipo de atenuação: Não pode ser escurecido
Condicionantes
-
Min. 1 unidade