O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Bloco luminoso, Harmony XB5, Harmony XB4, branco, para cabeça 22mm, LED universal, terminais de aperto de parafuso, 12V AC/DC
Ref. fabricante ZBVJ1
Ref. Sonepar 200182
EAN 3389110069907
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Branco
- Suporte da lâmpada: Outro
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 12
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 12
- Tensão nominal Ue na CC: 12
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Fixação frontal
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2,16Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante DL1BEGRef. Sonepar 215315
-
Ref. fabricante DL1CB006Ref. Sonepar 215327
-
Ref. fabricante DL1CE012Ref. Sonepar 215329
-
Ref. fabricante DL1CF110Ref. Sonepar 215333
-
Ref. fabricante DL1BEBSRef. Sonepar 253212
-
Ref. fabricante DL1CE024Ref. Sonepar 254087
-
Ref. fabricante DL6BBRef. Sonepar 215359