O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 2000 W/D/I
Ref. fabricante 4008321527011
Ref. Sonepar 323026
EAN 4008321527011
Especificações essenciais
- Casquilho: E40
- Classe de eficiência energética: -
- Comprimento total: 430.00
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 2332.00
- Cor: -
- Cor da luz: 874
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 106.00
- Eficiência luminosa da lâmpada: 90
- Fluxo luminoso: 180000
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Quartzo
- Modelo: -
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Não
- Posição de funcionamento: P30
- Potência da lâmpada: 2000
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 7450
- Tensão da lâmpada: 230
- Vida útil média: 9000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075039803Ref. Sonepar 306807