O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 1000 W/D
Ref. fabricante 4008321527035
Ref. Sonepar 323082
EAN 4008321527035
Especificações essenciais
- Casquilho: E40
- Classe de eficiência energética: -
- Comprimento total: 345.00
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 1155.00
- Cor: -
- Cor da luz: 872
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 76
- Eficiência luminosa da lâmpada: 85
- Fluxo luminoso: 85000
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Quartzo
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: P30
- Potência da lâmpada: 1000
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 7250
- Tensão da lâmpada: 130
- Vida útil média: 9000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075039803Ref. Sonepar 306807