O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - POWERSTAR HQI®-E coated 250…400 W 250 W/D PRO
Ref. fabricante 4008321677907
Ref. Sonepar 323162
EAN 4008321677907
Especificações essenciais
- Casquilho: E40
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento total: 226.00
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 260.00
- Cor: -
- Cor da luz: 955
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 90.0
- Eficiência luminosa da lâmpada: 72
- Fluxo luminoso: 18000
- Forma da lâmpada: Elipsóide
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Quartzo
- Modelo: -
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: -
- Potência da lâmpada: 250
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 5500
- Tensão da lâmpada: 105
- Vida útil média: 16000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075039803Ref. Sonepar 306807