O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Casquilho: RX7s
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento total: 119
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 71
- Cor: Branco
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 22
- Eficiência luminosa da lâmpada: 85
- Fluxo luminoso: 6000
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Cerâmico
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: P45
- Potência da lâmpada: 71
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão da lâmpada: 86
- Vida útil média: 16000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade