O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAST CDM-TC ELITE 70W/930 G8.5
Ref. fabricante 91153400
Ref. Sonepar 304350
EAN 8727900911534
Especificações essenciais
- Casquilho: G8.5
- Classe de eficiência energética: F
- Comprimento total: 82
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 74
- Cor: Branco
- Cor da luz: 930
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Designação da lâmpada: T14
- Diâmetro: 14
- Eficiência luminosa da lâmpada: 107
- Fluxo luminoso: 7800
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Cerâmico
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: Qualquer
- Potência da lâmpada: 73.2
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão da lâmpada: 80
- Vida útil média: 20000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade