O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAST CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5
Ref. fabricante 87158600
Ref. Sonepar 305642
EAN 8727900871586
Especificações essenciais
- Casquilho: G8.5
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento total: 81
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 21
- Cor: Branco
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Designação da lâmpada: T14
- Diâmetro: 14
- Eficiência luminosa da lâmpada: 87
- Fluxo luminoso: 1750
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Cerâmico
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: Qualquer
- Potência da lâmpada: 20.1
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 2980
- Tensão da lâmpada: 90
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade