O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Casquilho: G8.5
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento total: 81
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 74
- Cor: Branco
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Designação da lâmpada: T14
- Diâmetro: 14
- Eficiência luminosa da lâmpada: 89
- Fluxo luminoso: 6500
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Cerâmico
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: Qualquer
- Potência da lâmpada: 73.2
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão da lâmpada: 78
- Vida útil média: 12000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade