O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAS CIT CDO-TT 100W/828 E40
Ref. fabricante 12032200
Ref. Sonepar 308220
EAN 8718291120322
Especificações essenciais
- Casquilho: E40
- Classe de eficiência energética: F
- Comprimento total: 204
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 99
- Cor: Branco
- Cor da luz: 828
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 46
- Eficiência luminosa da lâmpada: 106
- Fluxo luminoso: 10600
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Cerâmico
- Modelo: Claro
- Necessária luminária fechada: Sim
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: Qualquer
- Potência da lâmpada: 99.0
- Proteção UV: Não
- Temperatura de cor: 2800
- Tensão da lâmpada: 89
- Vida útil média: 27000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade