O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - CDMR ELI PAR20 35W/930 E27 30D
Ref. fabricante 65157400
Ref. Sonepar 323172
EAN 8718291651574
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Sim
- Ângulo de abertura: 28.5
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: G
- Comprimento total: 92
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 40
- Cor da luz: 930
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Designação da lâmpada: PAR20
- Diâmetro: 64
- Eficiência luminosa da lâmpada: 61
- Fluxo luminoso: 3550
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 6500
- Lâmpada de bronzeamento: Não
- Material do tubo de descarga: Cerâmico
- Necessária luminária fechada: Não
- Necessita de balastro externo: Sim
- Necessita de ignitor externo: Sim
- Posição de funcionamento: Qualquer
- Potência da lâmpada: 39.1
- Proteção UV: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão da lâmpada: 80
- Tipo de reflector: Vidro com revestimento de Alumínio
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade