O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840
Ref. fabricante 4099854026577
Ref. Sonepar 313431
EAN 4099854026577
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Sim
- Casquilho: G13
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 1513.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 23.00
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 106
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 27.80
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 160
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 3700
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 23
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 60000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4099854026294Ref. Sonepar 313429
-
Ref. fabricante 4099854026331Ref. Sonepar 313430
-
Ref. fabricante 4099854026591Ref. Sonepar 313432
-
Ref. fabricante 4050300270166Ref. Sonepar 394002