O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - TForceLED HPL 36W E27 840 FR
Ref. fabricante 29929000
Ref. Sonepar 308871
EAN 8719514299290
Especificações essenciais
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: C
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 245
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 36
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 165
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 90
- Distorção Harmônica Total: 0.25
- Eficiência luminosa da lâmpada: 166
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 6000
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0817
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 15000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 36
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade