O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - TForce LED SOX 18W B22 840 FR
Ref. fabricante 30562500
Ref. Sonepar 308880
EAN 8719514305625
Especificações essenciais
- Casquilho: B22d
- Classe de eficiência energética: D
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 312
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 18
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 85
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 52
- Distorção Harmônica Total: 0.15
- Eficiência luminosa da lâmpada: 138
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 2500
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP40
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0981
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 18
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 100
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade