O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - TForce LED HPI UN 95W E40 840
Ref. fabricante 75369600
Ref. Sonepar 309250
EAN 8718699753696
Especificações essenciais
- Casquilho: E40
- Classe de eficiência energética: E
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 290
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 95
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: 500
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 250
- Distorção Harmônica Total: 0.2
- Eficiência luminosa da lâmpada: 136
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 13000
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP40
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1244
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 95
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade