O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - TF LED HPL ND 60-42W/840 E27
Ref. fabricante 63824500
Ref. Sonepar 301111
EAN 8718699638245
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 360
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: D
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 178
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 42
- Cor: Branco
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 186
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 84
- Distorção Harmônica Total: 0.16
- Eficiência luminosa da lâmpada: 142
- Fator de potência: 0.95
- Fluxo luminoso: 6000
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0954
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 42
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade