O produto foi adicionado com sucesso.

Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance

Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - SubstiTUBE® T5 HE UN 10 W/6500K 849.0 mm

Ledvance - SubstiTUBE® T5 HE UN 10 W/6500K 849.0 mm

Ref. fabricante 4058075138186
Ref. Sonepar 306603
EAN 4058075138186
  • classe A ++

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 160.00
  • Casquilho: G5
  • Classe de eficiência energética: A ++
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 849.0
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 10
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal: 50
  • Designação da lâmpada: Outro
  • Diâmetro: 16
  • Distorção Harmônica Total: 19
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 150
  • Fator de potência: 0.90
  • Fluxo luminoso: 1500
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1500
  • Forma da lâmpada: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.09
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: -
  • Min. número de ciclos de comutação: 200000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 10
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 60000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades