O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARLINE78 CL 8-75W/827 R7S
Ref. fabricante 4058075812178
Ref. Sonepar 307273
EAN 4058075812178
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 300.00
- Casquilho: R7s
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 78.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 8
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 69
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 29.0
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 131
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 1055
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1055
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.10
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 8
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade