O produto foi adicionado com sucesso.

Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance

Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - PARATHOM® STICK 75 FR 10 W/2700K E27

Ledvance - PARATHOM® STICK 75 FR 10 W/2700K E27

Ref. fabricante 4058075292673
Ref. Sonepar 307499
EAN 4058075292673
  • classe A +

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 200.00
  • Casquilho: E27
  • Classe de eficiência energética: A +
  • Com controlo remoto: -
  • Comprimento: 114.0
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 10
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 74
  • Designação da lâmpada: -
  • Diâmetro: 40.4
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 105
  • Fator de potência: 0.50
  • Fluxo luminoso: 1050
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1050
  • Forma da lâmpada: Linear
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.20
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: -
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: -
  • Potência da lâmpada: 10
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 15000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades