O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - PARATHOM® Retrofit CLASSIC P 25 2.5 W/2700K E27

Ledvance - PARATHOM® Retrofit CLASSIC P 25 2.5 W/2700K E27

Ref. fabricante 4058075288027
Ref. Sonepar 307436
EAN 4058075288027
  • classe A ++

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 300.00
  • Casquilho: E27
  • Classe de eficiência energética: A ++
  • Com controlo remoto: -
  • Comprimento: 77.0
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 3
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal: 19
  • Designação da lâmpada: Outro
  • Diâmetro: 45.0
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 100
  • Fator de potência: 0.50
  • Fluxo luminoso: 250
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 250
  • Forma da lâmpada: Em forma de pêra
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.10
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: -
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: -
  • Potência da lâmpada: 2.5
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 15000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades