O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARATHOM® LED PIN G9 50 4.8 W/2700K G9
Ref. fabricante 4058075271845
Ref. Sonepar 307340
EAN 4058075271845
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 320
- Casquilho: G9
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 59.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 40
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 18.0
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 125
- Fator de potência: 0.40
- Fluxo luminoso: 600
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 600
- Forma da lâmpada: Cápsula
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.09
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.8
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade