O produto foi adicionado com sucesso.
LIT by Cardi - PAR16,GU10,4.9W,3000K,535lm,109lm/w, BA36,RA80,Non-dim, Class E, SDCM<6,25000H
Ref. fabricante 0019590096
Ref. Sonepar 313269
EAN 7630268415433
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: GU10
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 54
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 44
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 109
- Fator de potência: 0.4
- Fluxo luminoso: -
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 950
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 12500
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 0019590097Ref. Sonepar 313270