O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MZD LED FR 5,5-40W/865 E14 P45
Ref. fabricante 16260000
Ref. Sonepar 306301
EAN 3139188162600
Especificações essenciais
- Casquilho: -
- Classe de eficiência energética: -
- Com controlo remoto: -
- Comprimento: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: -
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: -
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: -
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): -
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: -
- Possibilidade de operação remota: -
- Potência da lâmpada: -
- Regulável: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: -
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade