O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Philips - MZD LED 60W B35 E14 865 ND

Philips - MZD LED 60W B35 E14 865 ND

Ref. fabricante 54135800
Ref. Sonepar 308952
EAN 8710163541358
  • classe F

Especificações essenciais

  • Casquilho: E14
  • Classe de eficiência energética: F
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 114
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 8
  • Cor: Branco
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 60
  • Designação da lâmpada: Outro
  • Diâmetro: 38
  • Distorção Harmônica Total: 1.08
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 100.00
  • Fator de potência: 0.54
  • Fluxo luminoso: 806
  • Forma da lâmpada: Vela
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1241
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 30000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 8
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Temperatura de cor: 6500
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 15000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades