O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D
Ref. fabricante 54069600
Ref. Sonepar 308192
EAN 8710163540696
Especificações essenciais
- Casquilho: GU5.3
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 45
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 650
- Designação da lâmpada: MR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: 0.35
- Eficiência luminosa da lâmpada: 100.00
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 700
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1337
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 800
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 30000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 7
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade