O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MZD LED 35W E27 840 HBG3 1CT/6
Ref. fabricante 54089400
Ref. Sonepar 308209
EAN 8710163540894
Especificações essenciais
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: D
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 193
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 35
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 178
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 118
- Distorção Harmônica Total: 0.081
- Eficiência luminosa da lâmpada: 142
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 5000
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0954
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 35
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 10000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade