O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MZD LED 100W A65 E27 WW FR ND
Ref. fabricante 54045000
Ref. Sonepar 308202
EAN 8710163540450
Especificações essenciais
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: E
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 120
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 13
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 105
- Designação da lâmpada: Tipo A
- Diâmetro: 60
- Distorção Harmônica Total: 1.08
- Eficiência luminosa da lâmpada: 117.00
- Fator de potência: 0.54
- Fluxo luminoso: 1521
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1164
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 30000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 13
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade