O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Philips - MLSVLE D6.2/930GU10 120D 650LM

Philips - MLSVLE D6.2/930GU10 120D 650LM

Ref. fabricante 70609800
Ref. Sonepar 307611
EAN 8718699706098
  • classe F

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 120
  • Casquilho: GU10
  • Classe de eficiência energética: F
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 54
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7
  • Cor: Outro
  • Cor da luz: 930
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: Outro
  • Corrente nominal: 33
  • Designação da lâmpada: PAR16
  • Diâmetro: 50
  • Distorção Harmônica Total: 0.42
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 104
  • Fator de potência: 0.88
  • Fluxo luminoso: 650
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Forma da lâmpada: Refletor
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1142
  • Índice de restituição de cor CRI: 90-100
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 50000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 6.2
  • Regulável: Sim
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: -
  • Vida útil média: 25000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades