O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MLS VLE D5.8-35W 927 36D MR16
Ref. fabricante 30718600
Ref. Sonepar 308858
EAN 8719514307186
Especificações essenciais
- Casquilho: GU5.3
- Classe de eficiência energética: G
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 45.5
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 6
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 510
- Designação da lâmpada: MR16
- Diâmetro: 50.5
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 77
- Fator de potência: 0.7
- Fluxo luminoso: 450
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1567
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 1300
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 5.8
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade