O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Philips - MLS VLE D4.9-50/940 GU10 36D

Philips - MLS VLE D4.9-50/940 GU10 36D

Ref. fabricante 70789000
Ref. Sonepar 303749
EAN 8718696707890
  • classe F

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 36
  • Casquilho: GU10
  • Classe de eficiência energética: F
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 54
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
  • Cor: Branco
  • Cor controlável (RGB): FALSE
  • Cor da luz: 940
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente nominal: 27
  • Designação da lâmpada: PAR16
  • Diâmetro: 50
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 85.71
  • Fator de potência: 0.8
  • Fluxo luminoso: 380
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 380
  • Forma da lâmpada: Refletor
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.137
  • Índice de restituição de cor CRI: 90-100
  • Intensidade luminosa: 700
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 50000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 4.9
  • Regulável: Sim
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Claro
  • Vida útil média: 25000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades