O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MLS VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Ref. fabricante 70523700
Ref. Sonepar 311796
EAN 8718699705237
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 54
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7
- Cor: Outro
- Cor da luz: 940
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: 0.42
- Eficiência luminosa da lâmpada: 92.00
- Fator de potência: 0.88
- Fluxo luminoso: 575
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1258
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 850
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 6.2
- Regulável: TRUE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade