O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MLS VLE 5.5-50W/927 GU10 36D
Ref. fabricante 70767800
Ref. Sonepar 302979
EAN 8718696707678
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: G
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 54
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 6
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 927
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: 30
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 64.55
- Fator de potência: 0.8
- Fluxo luminoso: 355
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 355
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1619
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 800
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 5.5
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 40000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade