O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MLS PAR30S D9.5-75/840E27 25D
Ref. fabricante 71384600
Ref. Sonepar 306314
EAN 8718696713846
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 25
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 86
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 10
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 48
- Designação da lâmpada: PAR30
- Diâmetro: 95
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 92.63
- Fator de potência: 0.85
- Fluxo luminoso: 820
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 820
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1372
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 3500
- Lâmpada de filamento: TRUE
- Min. número de ciclos de comutação: 25000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 9.5
- Regulável: TRUE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade