O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 24
- Casquilho: G53
- Classe de eficiência energética: A
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 62
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 17
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 927
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 1800
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 111
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 53.33
- Fator de potência: 0.7
- Fluxo luminoso: 800
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 800
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1984
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 3900
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 15
- Regulável: TRUE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 40000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade