O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MASL TUBE 1500 UO 23W/840 T8
Ref. fabricante 64729200
Ref. Sonepar 307063
EAN 8718699647292
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 160
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 1514.2
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 23
- Cor: Branco
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 28
- Distorção Harmônica Total: 0.19
- Eficiência luminosa da lâmpada: 160.00
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 3700
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0847
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 23
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 60000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade