O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Philips - MASL TUBE 1500 HO 18,2W/840 T8

Philips - MASL TUBE 1500 HO 18,2W/840 T8

Ref. fabricante 59243100
Ref. Sonepar 305884
EAN 8718699592431
  • classe C

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 160
  • Casquilho: G13
  • Classe de eficiência energética: C
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 1514
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 19
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: 840
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 77
  • Designação da lâmpada: T8
  • Diâmetro: 28
  • Distorção Harmônica Total: 0.19
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 170.00
  • Fator de potência: 0.9
  • Fluxo luminoso: 3100
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.08
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 200000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 18.2
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: -
  • Vida útil média: 70000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades