O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MASL TUBE 1200 HO 12,5W/865 T8

Ref. fabricante 59239400
Ref. Sonepar 305882
EAN 8718699592394
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 160
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: C
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 1213
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 13
- Cor: Branco
- Cor da luz: 865
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 52
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 28
- Distorção Harmônica Total: 0.19
- Eficiência luminosa da lâmpada: 168.00
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 2100
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0811
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 12.5
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 70000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade