O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MASL BULB FR DT14-100W/927 E27
Ref. fabricante 69564400
Ref. Sonepar 307983
EAN 8718699695644
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 200
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 142
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 14
- Cor: Branco
- Cor da luz: 922
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Designação da lâmpada: Tipo A
- Diâmetro: 77
- Distorção Harmônica Total: 0.228
- Eficiência luminosa da lâmpada: 108.00
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 1521
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1254
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 14
- Regulável: TRUE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 2200
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade