O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27
Ref. fabricante 34786100
Ref. Sonepar 309320
EAN 8719514347861
Especificações essenciais
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: D
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 104
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 6
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 35
- Designação da lâmpada: Tipo A
- Diâmetro: 60
- Distorção Harmônica Total: 0.9
- Eficiência luminosa da lâmpada: 136.00
- Fator de potência: 0.7
- Fluxo luminoso: 806
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0915
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Sim
- Min. número de ciclos de comutação: 20000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 5.9
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade