O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAS LEDtube HF1200HE16.5 830T5
Ref. fabricante 74329400
Ref. Sonepar 310643
EAN 8718696743294
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: G5
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 1200
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 20
- Cor: Branco
- Cor da luz: 830
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 18.8
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 2300
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2300
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.0871
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: FALSE
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 16.5
- Regulável: FALSE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 90
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Opalino
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade