O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAS LEDtube HF 600 HO 8W840 T8
Ref. fabricante 74355300
Ref. Sonepar 308895
EAN 8718696743553
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 160
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: E
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 602.8
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 8
- Cor: Branco
- Cor controlável (RGB): FALSE
- Cor da luz: 840
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 150
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 27.8
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 131
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 1050
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1236
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 8
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 20
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Opalino
- Vida útil média: 60000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade