O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 8
Ref. fabricante 74957600
Ref. Sonepar 308879
EAN 8718699749576
Especificações essenciais
- Casquilho: G5
- Classe de eficiência energética: E
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 1463
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 26
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 150
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 19
- Distorção Harmônica Total: 0.2
- Eficiência luminosa da lâmpada: 142
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 3700
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1121
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 50000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 26
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: Outro
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 60
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 60000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade