O produto foi adicionado com sucesso.

Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance

Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - LEDIN FR D6-40W/827 S14D

Ledvance - LEDIN FR D6-40W/827 S14D

Ref. fabricante 4058075817791
Ref. Sonepar 306520
EAN 4058075817791
  • classe A +

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 200.00
  • Casquilho: S14d
  • Classe de eficiência energética: A +
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 500.0
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 6
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 28
  • Designação da lâmpada: -
  • Diâmetro: 29.0
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 78
  • Fator de potência: -
  • Fluxo luminoso: 470
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 470
  • Forma da lâmpada: Linear
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.14
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: -
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 6
  • Regulável: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 15000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades