O produto foi adicionado com sucesso.
Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance
Ledvance - LED TUBE T5 HF P 549 mm 7W 840
Ref. fabricante 4099854029462
Ref. Sonepar 313153
EAN 4099854029462
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Sim
- Casquilho: G5
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 549.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 185
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 18.50
- Distorção Harmônica Total: 20
- Eficiência luminosa da lâmpada: 142
- Fator de potência: 0.80
- Fluxo luminoso: 1000
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.10
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 7
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 40
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade