O produto foi adicionado com sucesso.
Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance
Ledvance - LED MR16 P 6.5W 830 GU5.3
Ref. fabricante 4099854047992
Ref. Sonepar 311986
EAN 4099854047992
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: GU5.3
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 44.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7.00
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 770
- Designação da lâmpada: MR16
- Diâmetro: 50.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 95
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 621
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 1150
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 6.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade