O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - LED 5W MUSHROOM E27 20K GOLD D
Ref. fabricante 8718699593513
Ref. Sonepar 304892
EAN 8718699593513
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: -
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: FALSE
- Comprimento: 188
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5
- Cor: Branco
- Cor da luz: 820
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Transparente
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 202
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 70
- Fator de potência: 0.8
- Fluxo luminoso: 350
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 350
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.1487
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: TRUE
- Min. número de ciclos de comutação: 20000
- Possibilidade de operação remota: FALSE
- Potência da lâmpada: 5
- Regulável: TRUE
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 2000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade