O produto foi adicionado com sucesso.
Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance
Ledvance - HQL LED3000 21,5W/840 230V E27
Ref. fabricante 4058075612419
Ref. Sonepar 309105
EAN 4058075612419
Especificações essenciais
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: D
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 145.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 22.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 100
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 76.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 139
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 3000
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 21.50
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade