O produto foi adicionado com sucesso.
Ilumine o Futuro.
Conheça a nova campanha Ledvance
Ledvance - HQL LED PRO 6000 46W/840 E27
Ref. fabricante 4058075127234
Ref. Sonepar 306532
EAN 4058075127234
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 360
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A ++
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 195.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 46
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 210
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 80.0
- Distorção Harmônica Total: 20
- Eficiência luminosa da lâmpada: 130
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 6000
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 6000
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.11
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 46
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade